Chaussures basses de sécurité S1 CP 4410 ESD NB 45

Réf.: CP 4410 ESD NB 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1
Pointure UE 45
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4410 ESD NB 45
EAN / GTIN 4044348693384
Réf. fabricant CP 4410 ESD NB 45
Article hors catalogue L00780 7450

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Textile mesh moderne
  • Design sportif avec bande sur le talon
  • Construction sans métal
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Embout de protection composite sans métal
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier