• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses de sécurité S3 CP 4300 SF XXB 44

Réf.: CP 4300 SF XXB 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4300 SF XXB 44
EAN / GTIN 4044348633250
Réf. fabricant CP 4300 SF XXB 44
Article hors catalogue L00780 6045

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Construction sans métal avec protection anti-perforation
  • De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD