Chaussures basses de sécurité S2 CP 4300 ESD XXB 45

Réf.: CP 4300 ESD XXB 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Composite
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 45
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CP 4300 ESD XXB 45
    EAN / GTIN 4044348631478
    Réf. fabricant CP 4300 ESD XXB 45
    Article hors catalogue L00780 5356

    Description

    Description:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
    • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
    • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
    • Construction sans métal
    • De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels
    • Embout de protection composite sans métal
    • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
    • Semelle première en cuir véritable
    • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
    • Protection contre les décharges électrostatiques
    • VARIO REBOUND Technologie
    • Semelle extérieure TPU Competition ESD