• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Chaussures basses de sécurité S1 CP 4100 ESD S 43

Réf.: CP 4100 ESD S 43

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4100 ESD S 43
EAN / GTIN 4044348641460
Réf. fabricant CP 4100 ESD S 43
Article hors catalogue L00780 4861

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère et inserts de large surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • Construction sans métal
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels
  • Embout de protection composite sans métal
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD