{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Composite | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 46 | |
Semelle intérieure amovible | oui | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | CP 4100 BOA NB 46 | |
EAN / GTIN | 4044348641910 | |
Réf. fabricant | CP 4100 BOA NB 46 | |
Article hors catalogue | L00780 4949 |