• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de charge CP 300-0Y4, Classe OIML C3, Plage de pesée 300 g

Réf.: CP 300-0Y4
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 300-0Y4
EAN / GTIN 4045761242265
Réf. fabricant CP 300-0Y4

Description

Description:

  • CP P4: Classe de précision selon OIML R60 C3
  • CP Y4: Classe de précision selon OIML R60 C2
  • Conformité CE et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)
  • Aluminium anodisé
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Taille maximale de la plate-forme 200x200 mm
  • Raccordement 4 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 0,9 mV/V