• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de charge CP 30-3P3, Classe OIML C3, Plage de pesée 30 kg

Réf.: CP 30-3P3
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 30-3P3
EAN / GTIN 4045761254039
Réf. fabricant CP 30-3P3

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité CE et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Taille maximale de la plate-forme 350x400 mm
  • Raccordement 4 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V
  • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande