Cellule de charge CP 30-2Y1, Classe OIML C2, Plage de pesée 30 kg

Réf.: CP 30-2Y1
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CP 30-2Y1
    EAN / GTIN 4045761246263
    Réf. fabricant CP 30-2Y1

    Description

    Description:

    • CP P1:Classe de précision selon OIML R60 C3
    • CP Y1: Classe de précision selon OIML R60 C2
    • Conformité CE et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
    • Aluminium anodisé
    • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
    • Taille maximale de la plate-forme 250x350 mm
    • Raccordement 4 pointes
    • Valeur nominale sensitivité: 2 mC/V
    • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande