• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de mesure SAUTER CP 10-3-3P1

Réf.: CP 10-3-3P1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 10-3-3P1
EAN / GTIN 4045761363236
Réf. fabricant CP 10-3-3P1

Description

Description:

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé avec câble extra long
La longueur de câble standard de 3 m permet des applications de pesée Single-Point avec une distance plus importante entre la plateforme et l'appareil d’analyse.; Conformité CE et RoHS; Convient aux balances poids-prix, aux balances de table, aux balances plateforme, etc.; Dimensions maximales de la plateforme 250×350 mm;
Remarque : modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande;