Cellule de charge CP 10-2Y1, Classe OIML C2, Plage de pesée 10 kg

Réf.: CP 10-2Y1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Identification et classification

Référence article CP 10-2Y1
Copier
EAN / GTIN 4045761246232
Copier
Réf. fabricant CP 10-2Y1
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • CP P1:Classe de précision selon OIML R60 C3
  • Taille maximale de la plate-forme 250x350 mm
  • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande
  • Raccordement 4 pointes
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
  • CP Y1: Classe de précision selon OIML R60 C2
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Conformité CE et RoHS
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mC/V
  • Aluminium anodisé