Cellule de pesage / mesure de force CO 200-Y2, Classe OIML G5, Plage de pesée 200 kg

Réf.: CO 200-Y2
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CO 200-Y2
EAN / GTIN 4045761233010
Réf. fabricant CO 200-Y2

Description

Description:

  • Haute précision (erreur combinée 0,5 % F.S.)
  • Classe de précision selon OIML G5
  • Conformité et RoHS
  • Domaine d’application: applications de traction et de pression, mesures de la masse et de la force
  • Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d’essai de force
  • Indicateur nominal: 1 - 1,5 mV/V (en fonction de la charge nominale)