Assortiment pour les services généraux 112 pcs.

Réf.: CM.SG4A
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
    Référence article CM.SG4A
    EAN / GTIN 3148515012396
    Réf. fabricant CM.SG4A

    Description

    Description:

    • Assortiment pour l'entretien général 112 pcs.

    Caractéristique(s):

    • [KG]: 11,230

    Livraison:

    • Marteau de serrurier avec manche en bois, 32 mm (200H.32 )
    • Granules de précision 4 mm (256.4)
    • 4 tournevis PROTWIST® à fente AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
    • Tournevis PROTWIST® à fente ATVE 4 x 100, 1.000 V
    • 2 tournevis PROTWIST® PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
    • PROTWIST® tournevis PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
    • Tournevis PROTWIST®, détecteur de tension (AV.HT1C)
    • Assortiment de douilles 1/4″ 6 pans (R2NANO)
    • 9 clés à fourche 6 à 24 mm (44.)
    • 9 clés à tube, coudées 5,5 à 13 mm (92A.)
    • Clé à molette, chromée 12″ (113A.12 C)
    • 2 clés à cliquet (64C.J2)
    • Ensemble de 9 clés mâles à six pans (82H.JP9A)
    • Pince réglable, 250 mm (181A.25 CPE)
    • Pince demi-ronde, mâchoires rondes (185A.20G)
    • Pince universelle, coudée (193.20G)
    • Pince coupante diagonale, 16 cm (192A.16 G)
    • Pince à tuyaux Stillson, 350 mm (131A.14)
    • Pince à grip réglable avec mâchoires longues (501A)
    • Pince à rape (495A.25 EL)
    • Cutter à lame rétractable (844.D)
    • Couteau à câble avec manche en bois (840.1)
    • Cisaille universelle, lame droite (980)
    • Cisaille à fil à lames courtes (841)
    • Aiguille à cran d'arrêt (234A)
    • Scie à métaux (601)
    • 10 lames de scie à main bimétalliques, 8 dents/cm (668A.8 )
    • Fer à levier, droit, 400 mm (269)
    • Brosse métallique avec manche en acier (270A.MA)
    • Lime ronde avec manche enfichable, taille 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
    • Lime demi-ronde avec manche enfichable, 250 mm (DRD. MD250EMA)
    • Râpe plate à manche enfichable (PAM.B250EMA)
    • Râpe demi-ronde (RAB.DRDMD250EMA)
    • Burin plat professionnel, 180 mm (263.18)
    • Mètre à ruban en acier, 2 m/13 mm ABS (893B.213) )
    • Niveau à bulle trapézoïdal (307B.40)
    • Lampe de poche stylo (779.PBT)