RATELIER UNIVERSEL 8 CLES

Réf.: CKS.100
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
    Type de produit Armoires murales suspendues

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CKS.100
    EAN / GTIN 3148518454339
    Réf. fabricant CKS.100
    Article hors catalogue L60130 5919

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Facile à installer: fixation très rapide sur les côtés perforés de la servante d'atelier ou sur un panneau perforé
    • Système d'accrochage inclus
    • Convivialité et gain de temps
    • Pas de logement spécifique, les clés peuvent être déposées dans n'importe quelle alvéole
    • Pas de risque d'endommager les outils: le support en polypropylène et les formes étudiées assurent un contact sans risque
    • Large couverture de la gamme

    Caractéristique(s):

    • Dimensions [mm]: 6 à 14
    • Pour: 8 clés à fourche
    • [kg]: 0.060