Balance de comptage CKE 8K0.05, Portée 8000 g, Lecture 0,05 g

Réf.: CKE 8K0.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances compteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CKE 8K0.05
    EAN / GTIN 4045761357518
    Réf. fabricant CKE 8K0.05
    Article hors catalogue L40250 152

    Description

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions surface de pesée L×P 340×240 mm,
    • Dimensions totales L×P×H 350×390×120 mm
    • Fonctionnement avec piles possible, 6×1.5 V AAA non inclus, durée de service jusqu‘à 80 h
    • Température ambiante tolérée 10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires