Cellule de charge CK 30-Y1, Classe OIML C1, Plage de pesée 30 kg

Réf.: CK 30-Y1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CK 30-Y1
EAN / GTIN 4045761246379
Réf. fabricant CK 30-Y1
Article hors catalogue L40250 2558

Description

Description:

  • Classe de précision OIML C1
  • Conformité et RoHS
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Forme très basse
  • Convient par exemple à la construction de pèse-personnes, de balances de cuisine, de pèse-lettres et d’autres balances de faible hauteur
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP66
  • Contenu de la livraison: 1 pièce
  • Montage d’un pont intégral(boîte de jonction requise pour raccorder plusieurs capteurs)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop