Cellule de charge CK 10-Y1, Classe OIML C1, Plage de pesée 10 kg

Réf.: CK 10-Y1
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CK 10-Y1
EAN / GTIN 4045761246362
Réf. fabricant CK 10-Y1

Description

Description:

  • Classe de précision OIML C1
  • Conformité et RoHS
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Forme très basse
  • Convient par exemple à la construction de pèse-personnes, de balances de cuisine, de pèse-lettres et d’autres balances de faible hauteur
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP66
  • Contenu de la livraison: 1 pièce
  • Montage d’un pont intégral(boîte de jonction requise pour raccorder plusieurs capteurs)