Balance de comptage CFS 50K-3, Portée 50 kg, Lecture 1 g

Réf.: CFS 50K-3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Identification et classification

Référence article CFS 50K-3
Copier
EAN / GTIN 4045761144484
Copier
Réf. fabricant CFS 50K-3
Copier
Article hors catalogue L40250 481
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 370×240 mm
  • Dimensions totales L×P×H 375×350×130 mm
  • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés