• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance de comptage CFS 30K0.5, Portée 30 kg, Lecture 0,5 g

Réf.: CFS 30K0.5
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CFS 30K0.5
EAN / GTIN 4045761124325
Réf. fabricant CFS 30K0.5
Article hors catalogue L40250 129

Description

Description:

  • Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 295×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C