• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Emetteur de pesée CE WT2-Y4, Portée , Lecture

Réf.: CE WT2-Y4
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
Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article CE WT2-Y4
EAN / GTIN 4045761248106
Réf. fabricant CE WT2-Y4

Description

Description:

  • Alimentation électrique 12 V ou 24 V
  • Tension ou courant du signal de sortie
  • Convient par exemple pour la transmission au SPS, carte de mesure analogique, etc
  • Protection intégrée contre les surtensions
  • Protection contre l‘inversion de polarité à l‘entrée et protection de la sortie
  • CE WT1-Y4 et CE WT2-Y4: jusqu‘à 4 capteurs connectables sans boîte de jonction
  • Livraison: transmetteur de pesage, fiche de connexion pour le capteur, câble avec connecteur pour le signal de sortie et l‘alimentation électrique
  • Alimentation 12V DC ou 24V DC (selon le modèle) requise (par exemple pour une alimentation 24V compatible CE HSS)
  • Compatible avec tous les capteurs de charge analogiques SAUTER et les plates-formes de pesage analogiques KERN

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure
  • précision: ≤ ± 0.1 % F.S
  • Température ambiante: -20 bis +85 °C
  • Dimensions totales L×P×H CE WTY1: 110×45×32 mm, grande illustration CE WTY2: 110×45×32 mm CE WTY4: 110×45×32 mm