• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transmetteur de pesage numérique CE HSR, 7,62 mm

Réf.: CE HSR
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
Type de produit Boîtiers d'interface

Numéros d’identification et classifications

Référence article CE HSR
EAN / GTIN 4045761236066
Réf. fabricant CE HSR

Description

Description:

  • Afficheur compacte pour l'enregistrement de données de pesage à l'aide de capteurs à jauges de contrainte, par ex. pour des applications industrielles
  • Technologie G-Cal™ (Geographic Calibration) pour un calibrage rapide et précis, sans poids, sur un réseau ou sur Internet dans le monde entier
  • Communication pratique via des appareils distants
  • La configuration du module peut être facilement exécuté via un PC connecté avec le un logiciel adapté (téléchargement voir Internet)
  • Ecran LED lumineux pour le contrôle optique et les réglages
  • Grâce à sa petite taille, il est particulièrement peu encombrant à installer dans les armoires de commande
  • Fréquence de mesure extrêmement élevée possible, jusqu‘à 1600 enregistrements de données/s
  • Grâce aux nombreuses variantes d‘interface, les modules s‘intègrent parfaitement dans les infrastructures et systèmes existants
  • Fonction de sauvegarde et de restauration via le port USB
  • Les modules peuvent être utilisés individuellement ou comme système Buslink avec au total jusqu‘à 332 modules sur rail DIN
  • Peut gérer différents protocoles industriels tels que Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus RTU, FINS et Profibus DP
  • Résolution interne 24 Bit

Caractéristique(s):

  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C
  • Dimensions L×P×H 120×101×23 mm
  • LED à 7 segments, hauteur de chiffres 7,62 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires