• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance compteuse CDS 30K0.1, Portée 30000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: CDS 30K0.1
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CDS 30K0.1
EAN / GTIN 4045761243910
Réf. fabricant CDS 30K0.1
Article hors catalogue L40250 127

Description

Description:

  • Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d‘emploi - pas besoin de formation pour l‘opérateur = moins de coûts - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
  • Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite: Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE), Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces), [[3]] Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20), [[4]] Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s‘affiche directement sur l‘écran
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H 308×318×75 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
  • Longueur du câble afficheur env. 2 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C