Balance compteuse CDS 15K0.05, Portée 15000 g, Lecture 0,05 g

Réf.: CDS 15K0.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances compteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CDS 15K0.05
    EAN / GTIN 4045761243903
    Réf. fabricant CDS 15K0.05
    Article hors catalogue L40250 596

    Description

    Description:

    • Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d‘emploi - pas besoin de formation pour l‘opérateur = moins de coûts - idéale pour l‘utilisateur non expérimenté - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
    • Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite: Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE), Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces), [[3]] Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20), [[4]] Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s‘affiche directement sur l‘écran
    • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
    • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
    • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
    • Utilisation uniforme et simplifiée
    • Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

    Caractéristique(s):

    • Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
    • Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H 308×318×75 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
    • Longueur du câble afficheur env. 2 m
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires