• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de travail WX2 Stretch Olive Green S R

Réf.: CD885OGRS
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
Référence article CD885OGRS
EAN / GTIN 5036108397938
Réf. fabricant CD885OGRS

Description

Description:

Des empiècements extensibles innovants combinés à du polyester et du coton recyclés durables créent une veste élégante mais confortable avec une grande liberté de mouvement.

Caractéristique(s):

  • 10 BOUTEILLES EN PLASTIQUE SONT RECYCLÉES POUR FABRIQUER CE POLO
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Poche zippée
  • Cordon de serrage
  • Poche Stylo
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition du contraste: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal; lavage température 60°C max, processus normal