• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Softshell WX2 (2L) Metal Grey XL R

Réf.: CD876MGRXL
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
Référence article CD876MGRXL
EAN / GTIN 5036108396900
Réf. fabricant CD876MGRXL

Description

Description:

Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes et un protège-menton.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Cordon de serrage
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu contrasté: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;