Description:
Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes et un protège-menton.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Cordon de serrage
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Protège-menton pour plus de confort
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu contrasté: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;