Veste Softshell Haute Visibilité Eco WX2 (2 couches) Yellow/Black L R

Réf.: CD875YBRL
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
Référence article CD875YBRL
EAN / GTIN 5036108408382
Réf. fabricant CD875YBRL

Description

Description:

La veste Softshell haute visibilité WX2, est unique par son design distinctif, avec des panneaux contrastés contemporains extensibles. Le tissu de haute qualité à deux couches, respirant, résistant à l'eau et au vent, ainsi que de nombreuses caractéristiques pratiques, en font une solution incontournable pour un grand nombre de professionnels

Caractéristique(s):

  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Poche poitrine zippée
  • Deux poches inférieures
  • Poches intérieures plaquées inférieures
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Cordon de serrage
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • 2 couches
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu contrasté: Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages