Gilet Softshell WX2 (2 couches) Dark Navy XXL R

Réf.: CD874DNRXXL
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
Référence article CD874DNRXXL
EAN / GTIN 5036108397365
Réf. fabricant CD874DNRXXL

Description

Description:

LeSoftshell WX2 matelassé est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, entièrement doublé et rembourré pour une chaleur et un confort exceptionnel. Cette Softshell possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes, un protège-menton et des poignets élastiques.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Capuche amovible
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;