Description:
LeSoftshell WX2 matelassé est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, entièrement doublé et rembourré pour une chaleur et un confort exceptionnel. Cette Softshell possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes, un protège-menton et des poignets élastiques.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche amovible
- Protège-menton pour plus de confort
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Composition de la coque: Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;