Veste de travail WX2 Eco Hi-Vis Yellow/Black XXL R

Réf.: CD861YBRXXL
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
Référence article CD861YBRXXL
EAN / GTIN 5036108410583
Réf. fabricant CD861YBRXXL

Description

Description:

Cette veste de haute visibilité WX2 polyvalente convient à une grande variété d'environnements de travail. Des panneaux extensibles innovants combinés à du polyester et du coton recyclés durables certifiés GRS créent une veste élégante et confortable, qui offre une grande liberté de mouvement.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Deux poches inférieures
  • Poches intérieures plaquées inférieures
  • Poche intérieure pour stylo sur le côté droit
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon réglable pour un ajustement sûr
  • Tissu hydrofuge durable
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages