• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie WX2 Eco Hi-Vis Yellow/Black XL R

Réf.: CD860YBRXL
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
Référence article CD860YBRXL
EAN / GTIN 5036108410439
Réf. fabricant CD860YBRXL
Article hors catalogue L01840 488

Description

Description:

Conçu pour rendre le porteur visible et le garder en sécurité et au sec dans les intempéries. Cette veste de pluie bicolore dispose d'un rangement pour la capuche avec un accès facile, de grandes poches pour le rangement, elle est ventilée grâce aux œillets et aux empiècements dans le dos.

Caractéristique(s):

  • Tissu recyclé certifié respectueux de l’environnement
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Fabriqué à partir de polyester recyclé
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Cordon de serrage
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Deux poches inférieures
  • poche stylo et téléphone
  • Poches intérieures plaquées inférieures
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages