• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc de calibrage 1000 Nm

Réf.: CD.12A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article CD.12A
EAN / GTIN 3662424077883
Réf. fabricant CD.12A

Description

Description:

  • Installation sécurisée et stable pour une précision d'étalonnage conforme à la norme ISO 6789
  • Pour étalonner toutes les clés jusqu'à un couple maxi de 1000 Nm
  • Le support assure une horizontalité précise de la clé
  • Le rapport de réduction de 1200:1 permet un contrôle précis du couple appliqué conformément aux spécifications de la norme ISO 6789
  • S'utilise avec les capteurs d'étalonnage FACOM de la série E.6000