Cellule de pesage / mesure de force CD 100-2P2, Classe OIML C2, Plage de pesée 100 t

Réf.: CD 100-2P2
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CD 100-2P2
    EAN / GTIN 4045761228177
    Réf. fabricant CD 100-2P2

    Description

    Description:

    • Précision selon OIML R60 C2
    • Conformité et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
    • Inoxidable
    • Domaine d’application: mesure des forces de traction et de pression
    • Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues
    • Valeur nominale sensitivité: 1,5 mV/V
    • Délais de livraison sur demande