• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de pesage / mesure de force CD 10-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 10000 kg

Réf.: CD 10-3P1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CD 10-3P1
EAN / GTIN 4045761220584
Réf. fabricant CD 10-3P1
Article hors catalogue L40250 3252

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Inoxidable
  • Domaine d’application: mesure des forces de traction et de pression
  • Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues
  • Remarque: modèle EX ou classe de précision C4 sur demande
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V