• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de comptage CCS 6K-6, Weighing range 6 kg / 0,3 kg, Readout 0,0002 kg / 0,000001 kg

Réf.: CCS 6K-6
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCS 6K-6
EAN / GTIN 4045761220355
Réf. fabricant CCS 6K-6
Article hors catalogue L40250 601

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Balance de référence KERN CFS 300-3: Cette balance de comptage professionnelle, aussi utilisable separément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d‘un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Balance de référence KERN CFS 300-3
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 80 mm
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158×143×64 mm
  • Poids net env. 2,6 kg
  • Plateforme de quantités KERN KFP-V20 IP65;Dimensions plateau L×P×H, 230×230×100 mm
  • Câble de connexion env. 2,5 m