• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de comptage CCS 3T-3, Weighing range 3000 kg / 6 kg, Readout 1 kg / 0,0001 kg

Réf.: CCS 3T-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCS 3T-3
EAN / GTIN 4045761235892
Réf. fabricant CCS 3T-3

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Balance de référence KERN CFS 6K0.1: Cette balance de comptage professionnelle, aussi utilisable separément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d‘un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Balance de référence KERN CFS 6K0.1
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensions surface de pesée, métal laqué, L×P 295×225 mm
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Plateforme de quantités KERN KIP-V20M
  • Dimensions plateau LxPxH, acier inoxydable, 1200×1500×108 mm
  • Câble de connexion env. 5 m