Système de comptage CCA 10K-5M, Weighing range 6 kg; 15 kg / 0,6 kg, Readout 0,002 kg; 0,005 kg / 0,00001 kg

Réf.: CCA 10K-5M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCA 10K-5M
EAN / GTIN 4045761235120
Réf. fabricant CCA 10K-5M
Article hors catalogue L40250 2406

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCA, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
  • Les balances sont connectées entre elles par un câble RS-232 Y, qui permet de raccorder un terminal supplémentaire, tel qu’une lampe de signalisation, un lecteur de codes barres ou une imprimante
  • Balance de quantité KERN IFS: Le comptage de quantité est réalisé sur la plate-forme (= pont bascule) avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes
  • 100 emplacements de mémoire d‘article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc
  • Grâce à l'approbation d'homologation [M], convient également aux applications à obligation d'étalonnage
  • Appareil d‘analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc
  • Comptage précis: L‘optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, poids total
  • Balance de référence KERN EWJ: Cette balance de précision, aussi utilisable individuellement, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision grâce au raccordement d'un pont bascule très puissant
  • Impression de la date et de l’heure
  • Capteur Single-Point aluminium (1×3000 e), protége contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 134×128×80 mm
  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive

Caractéristique(s):

  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 120 mm
  • Dimensions totales L×P×H 220×340×180 mm (paravent de protection inclus)
  • Balance de référence KERN EWJ 600-2M
  • Câble de connexion env. 1,5 m
  • Dimensions plateau, inox antichoc, 300×240×110 mm
  • Balance de quantité KERN IFS 10K-3M

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires