Sandales de sécurité S1 CARLA XXB 38

Réf.: CARLA XXB 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série CARLA
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 38
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CARLA XXB 38
EAN / GTIN 4044348636541
Réf. fabricant CARLA XXB 38

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère et tissu fonctionnel avec une structure de ventilation optimale
  • Ventilation optimale grâce à des découpes dans la tige et à des pièces en tissu maillé
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD