• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Junior Navy 4 R

Réf.: C890NAR4
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
Référence article C890NAR4
EAN / GTIN 5036108099085
Réf. fabricant C890NAR4

Description

Description:

Pour les futurs ingénieurs ou mécaniciens , cette combinaison junior est très confortable et pratique. Le tissu en poly-coton Kingsmill entièrement pré-rétréci et les excellentes propriétés de rétention de la teinture signifient que ce vêtement résistera aux tests les plus difficiles. Les poches au niveau des hanches, de la règle, des côtés et de la poitrine maximisent les possibilités de rangement, tandis que le confort est assuré tout au long de la journée grâce à l'élasticité des côtés et à un dos actif.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poche téléphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;