• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouse Howie - Traité Deperlant White M R

Réf.: C865WHRM
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
Référence article C865WHRM
EAN / GTIN 5036108071883
Réf. fabricant C865WHRM

Description

Description:

La blouse Howie a diverses caractéristiques de conception intelligentes. Les poignets tricotés offrent une protection. Deux poches plaquées supplémentaires permettent un rangement facile et une poche poitrine à gauche facilite l'accès. Le vêtement est protégé par une finition Texpel hydrofuge et antisalissure.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
  • deux poches plaquées
  • Disponible en tailles de XXS à 4XL
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;