Description:
Cette veste de cuisine stretch, utilise un tissu léger et offre une silhouette moderne et plus fine avec une coupe ergonomique. Les caractéristiques de cette veste comprennent une double fermeture frontale à boutons cachés, une patte de tablier à l'arrière du cou, et de larges panneaux MeshAir Pro au dos et aux aisselles pour une respirabilité exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;