Description:
Cette veste de cuisinier utilise un tissu léger et présente une silhouette moderne et fine grâce à une coupe ergonomique. Les caractéristiques de cette veste comprennent une double fermeture frontale à boutons cachés, une patte de tablier à l'arrière du cou, et de larges panneaux MeshAir Pro au dos et aux aisselles pour une respirabilité exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Style supérieur avec poignets français
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche sur manche
- La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- tissu pré rétréci
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
Matière(s):
Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;