• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de cuisine Femme Rachel White XL R

Réf.: C837WHRXL
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
Référence article C837WHRXL
EAN / GTIN 5036108276486
Réf. fabricant C837WHRXL

Description

Description:

Spécialement conçue pour les Femmes, cette veste conserve confort et fonctionnalité tout en offrant une coupe flatteuse. Les caractéristiques ingénieuses comprennent les ouvertures latérales et les aisselles en filet aérées MeshAir. Le vêtement offre une coupe contemporaine avec des panneaux ajustés, un devant réversible avec 4 rangées de boutons pressions détachables et une poche facilement accessible sur la manche.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
  • Quatre rangées de boutons poppers interchangeables
  • Poche sur manche
  • Style supérieur avec poignets français
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • tissu pré rétréci
  • Ajusté pour les femmes
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Tissu contrasté: MeshAir : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;