Description:
La veste Somerset offre un confort et une finition supérieurs. Le tissu polycoton robuste conservera sa forme et sa couleur, lavage après lavage. Les caractéristiques de ce style populaire incluent: coupe unisexe, fentes d'aération réversibles à l'avant et aux poignets.
Caractéristique(s):
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Cinq rangées de boutons pression interchangeables
- reversible
- Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
- Poche sur manche
- Ventilation du poignet
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- tissu pré rétréci
- Disponible en tailles de XXS à 4XL
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;