Veste de cuisine Suffolk White XL R

Réf.: C833WHRXL
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
Sexe Unisexe

Numéros d’identification et classifications

Référence article C833WHRXL
EAN / GTIN 5036108106585
Réf. fabricant C833WHRXL

Description

Description:

Conçue pour les professionnels, la veste Suffolk est parfaite pour la cuisine moderne. Offrant une grande facilité de mouvement et une fermeture pressions pratique, ce style vous gardera chic et au frais toute la journée.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • tissu pré rétréci
  • Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
  • Poche sur manche
  • Col Mao
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;