• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison à genouillères Black XXXL R

Réf.: C815BKRXXXL
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
Référence article C815BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108350780
Réf. fabricant C815BKRXXXL

Description

Description:

Combinaison avec ZIP caché offrant le nec plus ultra en matière de confort et de protection. Les caractéristiques gagnantes incluent des poches pour genouillères, aisance dos et plusieurs poches sécurisées.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Ne pas nettoyer à sec;