• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Standard Navy L R

Réf.: C802NARL
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
Référence article C802NARL
EAN / GTIN 5036108139408
Réf. fabricant C802NARL

Description

Description:

Les caractéristiques gagnantes de cette combinaison populaire incluent une poche poitrine, une poche mètre et deux poches latérales. Le dos élastiqué procure du confort pour toute la journée.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Passe-mains
  • Poche mètre
  • Poche téléphone
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Disponible jusqu'au 6XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;