• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de cuisine manches longues Stretch Mesh Air Pro White XL R

Réf.: C746WHRXL
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
Référence article C746WHRXL
EAN / GTIN 5036108389223
Réf. fabricant C746WHRXL

Description

Description:

Veste de cuisine en tissu extensible avec panneaux aérés en maille MeshAir Pro, la C746 offre une solution idéale lorsqu'il fait chaud dans la cuisine. Doté de finitions surlignées, fermeture à boutonnage sous rabat sur le devant et poche stylo. Veste de cuisine stylée et pratique.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche sur manche
  • La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;