• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de chef Surrey M/C Black XXXL R

Réf.: C735BKRXXXL
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
Taille unisexe 3XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article C735BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108354771
Réf. fabricant C735BKRXXXL

Description

Description:

Cette veste de chef utilise un tissu léger et offre une silhouette moderne et plus mince avec une coupe ergonomique. Les caractéristiques de cette veste comprennent une fermeture à double boutonnage dissimulée sur le devant, une poche latérale zippée et de grands panneaux MeshAir Pro à l'arrière et sous les bras pour une respirabilité exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche zippée
  • 3 poches pour plus de rangement

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;