Veste cuisine Kent Manches Courtes White S R

Réf.: C734WHRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe

Numéros d’identification et classifications

Référence article C734WHRS
EAN / GTIN 5036108177004
Réf. fabricant C734WHRS

Description

Description:

Conçue pour les environnements chauds, cette veste de cuisine stylée et confortable vous apportera entière satisfaction. Le style classique offre une gamme de caractéristiques de haute qualité, notamment un tissu facile d'entretien et une poche pratique sur la manche.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Cinq rangées de boutons pression interchangeables
  • Fermeture frontale réversible
  • Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
  • Poche sur manche
  • Col Mao
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • tissu pré rétréci
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier