• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste cuisine Kent Manches Courtes Black XS R

Réf.: C734BKRXS
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
Sexe Unisexe
Taille unisexe XS

Numéros d’identification et classifications

Référence article C734BKRXS
EAN / GTIN 5036108176953
Réf. fabricant C734BKRXS

Description

Description:

Conçue pour les environnements chauds, cette veste de cuisine stylée et confortable vous apportera entière satisfaction. Le style classique offre une gamme de caractéristiques de haute qualité, notamment un tissu facile d'entretien et une poche pratique sur la manche.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Cinq rangées de boutons pression interchangeables
  • Fermeture frontale réversible
  • Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
  • Poche sur manche
  • Col Mao
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • tissu pré rétréci
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;